- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 水中ポンプ かごのおすすめ人気ランキング
水中ポンプ かごのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「水中ポンプ かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミよけ」、「水中ポンプ ストレーナー」、「ペール缶 網」などの商品も取り扱っております。
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE色オレンジ
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
仕様手無し、洗浄機対応耐熱温度(℃)-10~120材質ポリプロピレン
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用材質SUS304網目(mm)約5.5形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス ラバケット
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ
オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。
材質ステンレス形状丸型表面処理電解研磨棒径(Φmm)【丸】5目開き(mm)【ファインメッシュ】10
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製






![ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37176921-151228-02.jpg)



![トンボざる 手無し TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88706581-150107-02.jpg)